※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GRL40-R-SUS ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション 75844684 GRL40-R-SUS ガイドローラー(R型) イマオコーポレーション 75844684

ガイドローラー(R型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)8 材質止め輪/SUS304 材質(本体)SUS303 材質(ベアリング)SUS440C 注文コード75844684 品番GRL40-R-SUS
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は軸穴径・材質など13種類から選べます 他の種類を見る

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。
焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。
対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。

仕様中荷重 材質止め輪/SUS304 材質(本体)SUS303 質量(g)90 種類ローラー 寸法L(mm)16 寸法A(mm)4.5 寸法D(mm)30 寸法B(mm)7 寸法D1(mm)41 寸法D2(mm)18 寸法d1(mm)22 寸法R(mm)R5.5 材質(ベアリング)SUS440C ベアリング呼び番号608ZZ 寸法Do(mm)40 軸穴径(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75844727
2017-05-11
用途:
ロープウインチのガイドローラー 片持ちプーリーの制作

ロープウインチのガイドローラーとして使用。16mmロープでも問題なく使える。
市販の片持ちプーリーは高価なので、このローラーを使って制作した。出来れば80〜100mm径があるといいと思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする