※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ガイドローラー(Y型 ダブル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75844903
品番
GRL50S2-Y
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
寸法A(mm)
5.5
寸法B(mm)
16
寸法D1(mm)
14〜20
寸法D2(mm)
32
寸法Do(mm)
50
寸法L(mm)
27
寸法L1(mm)
18.1
寸法R1(mm)
26.2〜30.3
寸法d1(mm)
26
寸法d2(mm)
22
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
10
仕様
重荷重
材質
止め輪/スチール
材質(本体)
S45C・無電解ニッケルメッキ
質量(g)
260
材質(ベアリング)
スチール
ベアリング呼び番号
6000ZZ×2