※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ネジ調整型タイトナー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75855552
品番
SAT100
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,618
販売価格(税別)
¥
13,289
バスケットに入れる
ストロークが大きくテンション力が強力です。
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
120
寸法H1(mm)
40
寸法L(mm)
35
寸法L1(mm)
25
寸法P(mm)
65
寸法P1(mm)
15
寸法S(mm)
70
寸法W(mm)
100
寸法W1(mm)
80
寸法W2(mm)
60
寸法W3(mm)
13
寸法t(mm)
4.5
材質
スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)
質量(g)
940
ねじ径M
M20×2.5
材質(ベース)
スチール(SPHC)
ねじ径M1
M12×1.75
材質(シャフト)
S45C・クロムメッキ
注意
※テンション方向を逆で使用しますと破損の恐れがあります。