※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ネジ調整型タイトナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75855561
品番
SAT65
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,563
販売価格(税別)
¥
9,603
バスケットに入れる
ストロークが大きくテンション力が強力です。
寸法A(mm)
15
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
8
寸法H(mm)
80
寸法H1(mm)
20
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
16
寸法P(mm)
40
寸法P1(mm)
10
寸法S(mm)
52
寸法W(mm)
65
寸法W1(mm)
50
寸法W2(mm)
36
寸法W3(mm)
8
寸法t(mm)
3.2
材質
スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)
質量(g)
260
ねじ径M
M10×1.5
材質(ベース)
スチール(SPCC)
ねじ径M1
M8×1.25
材質(シャフト)
S45C・クロムメッキ
注意
※テンション方向を逆で使用しますと破損の恐れがあります。