※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ブラケット AST
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75856103
品番
AST100-1
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール(SPHC)・カチオン塗装・ブラック
ねじ径M
M8×1.25
寸法W(mm)
100
寸法H(mm)
130
寸法L(mm)
50
寸法P(mm)
65
寸法H1(mm)
50
寸法W1(mm)
80
寸法W2(mm)
70
寸法L1(mm)
35
寸法t(mm)
4.5
質量(g)
600