※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
フランジ付きローラーピン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75856471
品番
RLP0807F
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
13.5
寸法C(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法D1(mm)
12
寸法D2(mm)
28
寸法Dp(mm)
19
寸法F(mm)
2.5
寸法L(mm)
7
寸法Lf(mm)
3.3
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
質量(g)
40
ねじ径M
M4×0.7(下穴3.5)