※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
フランジ付きローラーピン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75856496
品番
RLP1210F
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
31
寸法B(mm)
17.5
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
12
寸法D1(mm)
19
寸法D2(mm)
31
寸法Dp(mm)
28
寸法F(mm)
3.5
寸法L(mm)
10
寸法Lf(mm)
4.4
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜
質量(g)
110
ねじ径M
M5×0.8(下穴4.3)