※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RABS0440-R 丸ベルトローラー イマオコーポレーション 75860495 RABS0440-R 丸ベルトローラー イマオコーポレーション 75860495

丸ベルトローラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)8 適合丸ベルト径(Φ)/4 注文コード75860495 品番RABS0440-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,890
この商品は軸穴径・適合など8種類から選べます 他の種類を見る

丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

種類ローラー 軸穴径(Φmm)8 適合丸ベルト径(Φ)/4 質量(g)100 寸法L(mm)14 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 寸法A(mm)3.5 寸法B(mm)7 寸法D1(mm)22 寸法D2(mm)18 寸法d1(mm)34 材質(ベアリング)スチール 寸法Dp(mm)38 寸法RR2 ベアリング呼び番号608ZZ 寸法Do(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75860486
2019-02-06
用途:
滑車
サービス業

ベアリング付きで快適です。以前にも買っていましたが今でも活躍してます。

対象商品:
75860486
2017-11-07
用途:
作業

ボールベアリングが使われており、回転が抜群になめらかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする