曜日別特売
RABS0550-R 丸ベルトローラー イマオコーポレーション 75860513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RABS0550-R 丸ベルトローラー イマオコーポレーション 75860513
RABS0550-R 丸ベルトローラー イマオコーポレーション 75860513

丸ベルトローラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)10適合丸ベルト径(Φ)/5注文コード75860513品番RABS0550-R
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,094
販売価格(税別)
2,813

丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

種類ローラー軸穴径(Φmm)10適合丸ベルト径(Φ)/5質量(g)170寸法L(mm)15材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ寸法A(mm)3.5寸法B(mm)8寸法D1(mm)26寸法D2(mm)22寸法d1(mm)43材質(ベアリング)スチール寸法Dp(mm)48寸法RR2.5ベアリング呼び番号6000ZZ寸法Do(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75860486
2019-02-06
用途: 滑車
サービス業

ベアリング付きで快適です。以前にも買っていましたが今でも活躍してます。

対象商品 : 75860486
2017-11-07
用途: 作業

ボールベアリングが使われており、回転が抜群になめらかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする