曜日別特売
RABS0640-R 丸ベルトローラー イマオコーポレーション 75860522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RABS0640-R 丸ベルトローラー イマオコーポレーション 75860522
RABS0640-R 丸ベルトローラー イマオコーポレーション 75860522

丸ベルトローラー

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)8適合丸ベルト径(Φ)/6注文コード75860522品番RABS0640-R
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,241
販売価格(税別)
2,037

丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

種類ローラー軸穴径(Φmm)8適合丸ベルト径(Φ)/6質量(g)95寸法L(mm)14材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ寸法A(mm)3.5寸法B(mm)7寸法D1(mm)22寸法D2(mm)18寸法d1(mm)32材質(ベアリング)スチール寸法Dp(mm)38寸法RR3ベアリング呼び番号608ZZ寸法Do(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75860486
2019-02-06
用途: 滑車
サービス業

ベアリング付きで快適です。以前にも買っていましたが今でも活躍してます。

対象商品 : 75860486
2017-11-07
用途: 作業

ボールベアリングが使われており、回転が抜群になめらかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする