曜日別特売
RABS1530 平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション 75861134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RABS1530 平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション 75861134
RABS1530 平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション 75861134

平ベルト従動ローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)8ベアリング呼び番号608ZZ注文コード75861134品番RABS1530
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,881
販売価格(税別)
2,619

平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。
フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

種類ローラー軸穴径(Φmm)8質量(g)70寸法L(mm)19寸法A(mm)6材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール寸法B(mm)7寸法D2(mm)18寸法T(mm)16寸法d1(mm)22材質(ベアリング)スチール寸法Df(mm)33ベアリング呼び番号608ZZ寸法Do(mm)30フランジ高さ(mm)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
1が参考にしています
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする