※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RABS2030 平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション 75861161 RABS2030 平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション 75861161

平ベルト従動ローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径(Φmm)8 ベアリング呼び番号608ZZ×2 注文コード75861161 品番RABS2030
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,521
販売価格(税別)
3,201
この商品は軸穴径・ベアリング呼び番号など11種類から選べます 他の種類を見る

平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。
フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

種類ローラー 軸穴径(Φmm)8 質量(g)95 寸法L(mm)24 寸法A(mm)5 材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール 寸法B(mm)14 寸法D2(mm)18 寸法T(mm)21 寸法d1(mm)22 材質(ベアリング)スチール 寸法Df(mm)33 ベアリング呼び番号608ZZ×2 寸法Do(mm)30 フランジ高さ(mm)1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
1人が参考にしています
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする