※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個軸穴径(Φmm)10ベアリング呼び番号6000ZZ×2注文コード75861177品番RABS2040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は軸穴径・ベアリング呼び番号など11種類から選べます他の種類を見る 平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。
フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。