曜日別特売
RABS2550 平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション 75861204

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RABS2550 平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション 75861204
RABS2550 平ベルト従動ローラー イマオコーポレーション 75861204

平ベルト従動ローラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個軸穴径(Φmm)10ベアリング呼び番号6000ZZ×2注文コード75861204品番RABS2550
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,481
販売価格(税別)
4,074

平ベルトの従動ローラとしてご使用になれます。
フランジ高さがベルト厚さよりも低いので、ローラーの上まで搬送ワークを通すことができます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

種類ローラー軸穴径(Φmm)10質量(g)400寸法L(mm)30寸法A(mm)7材質プーリー/S45C(無電解ニッケルメッキ)、止め輪/スチール寸法B(mm)16寸法D2(mm)22寸法T(mm)26寸法d1(mm)26材質(ベアリング)スチール寸法Df(mm)56ベアリング呼び番号6000ZZ×2寸法Do(mm)50フランジ高さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
1が参考にしています
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする