曜日別特売
HJSP616 ハウラージュートマイバッグ ショッパーズ JUNKADO 75873623

 

HJSP616 ハウラージュートマイバッグ ショッパーズ JUNKADO 75873623
HJSP616 ハウラージュートマイバッグ ショッパーズ JUNKADO 75873623
HJSP616 ハウラージュートマイバッグ ショッパーズ JUNKADO 75873623
HJSP616 ハウラージュートマイバッグ ショッパーズ JUNKADO 75873623
HJSP616 ハウラージュートマイバッグ ショッパーズ JUNKADO 75873623
HJSP616 ハウラージュートマイバッグ ショッパーズ JUNKADO 75873623

ハウラージュートマイバッグ ショッパーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
内容量1個注文コード75873623品番HJSP616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

丈夫で軽いジュート生地でサステナブル(持続可能)でエコロジー、土に埋めると分解され土に戻る、環境に配慮された素材です。
ハンドメイドで素朴な風合いが特長のポーチです。
ロゴマークはレーザー加工されたものでインクを使用していません。

用途
エコバッグや普段使いのバッグに環境への配慮に
ブルー
特性
軽量
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
380×250×250
容量(L)
23
材質
ジュート生地
注意
※ジュートは天然素材を使用している為、製品の色目など濃淡にバラツキが出る場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする