曜日別特売
TPT-1342CA プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCO 75874734

TPT-1342CA プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCO 75874734
TPT-1342CA プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCO 75874734
TPT-1342CA プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCO 75874734
TPT-1342CA プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型) TRUSCO 75874734

プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ372mmタイプ(新型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1台注文コード75874734品番TPT-1342CA
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

高さ(mm)515奥行(mm)450耐荷重(kg)500均等積載量(kg/段)100棚段数2ネオグレートラスコ品番262-9936セット内容コーナーキャップ(4個)材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)6.2使用温度範囲(℃)-20~60間口(mm)900組立時間1人10分(目安)有効間口(mm)754
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用下さい。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする