Displayport変換アダプタ ディスプレイポート-DVI

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75908551 品番AD-DPDBK
参考基準価格(税別)¥6,390 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

次世代デジタルインターフェイス規格”DisplayPort”から、デジタル映像を既存のディスプレイに出力できる!DisplayPortからDVIケーブルに接続ができる変換アダプタ。
※DisplayPort規格とは、VESA(Video Electronics Standards Association)によって規格化された、従来のDVIやVGAに変わる次世代映像インターフェイス規格です。
PCなどのDisplayPort搭載機器のデジタル映像を、DVIコネクタを持つディスプレイやプロジェクターなどに出力できるようになります。
1,92×1,2ドット解像度(WUXGA)に対応しています。
DVIコネクタ部には、サビ等に強く信号劣化を抑える金メッキピンを使用しています。
ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。
※DVI出力からDisplayPortへの変換はできません。

ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状DisplayPortオス - DVIメス 対応機種DisplayPort端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等 シールド3重シールド ケーブル太さ(mm)Φ6.5 ケーブルタイプノーマルタイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:539

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75908551
2017-06-13
用途:
PC2画面拡張用
東芝三菱電機産業システム株式会社 様 (製造業)

普通に問題なく、2画面対応しています。
最近、このタイプの口も減ってきているので、今後の増設はない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする