曜日別特売
CAC-L15BK ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き エレコム 75910012

CAC-L15BK ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き エレコム 75910012
CAC-L15BK ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き エレコム 75910012
CAC-L15BK ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き エレコム 75910012

ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75910012品番CAC-L15BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,950

パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。

ケーブル長(m)15ブラックコネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクタープラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドフェライトコアありケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75910012CAC-L15BK58438222CAC-L15BK/RSCAC-L15BK ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠 エレコム 58438222ディスプレイケーブル D-sub15ピン[オス] (ミニ) 直径4.5mmスリムケーブル フェライトコア付き EU RoHS指令準拠エレコム1本
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75910012
2019-10-25
用途: プロジェクター使用プレゼン
製造業

プロジェクタとPCを楽に接続できるようになって、大変満足しています。
ケーブルの太さも4.5mmと細いので軽く、持ち運びも楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする