マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
3極小形単頭ジャック Φ3.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75927467
品番
MJ-076M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
極数
3
形状
ストレート
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス