3極大形単頭プラグ Φ6.3

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75927844品番MP-128L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
極数3形状アングルタイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ6.3コンタクト形状オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38904704
2019-04-14
用途: ヘッドホーンの交換用に使用しました。
その他業種

接続には問題がありませんでした。欲を言えば線が細くジャックのジャバラがスカスカでしたので、もう少し細い線に対応して頂けたらありがたい。

対象商品 : 38904704
2018-08-15
用途: 修理時
サービス業

こういったパーツを売っている地元の店は少なく?なりました(分からないだけかも知れませんが)
MonotaROで入手できるというのが非常に助かります

対象商品 : 38904704
2019-04-16
用途: スピーカー配線
サービス業

問題なくしっかり装着でき満足です。ありがとうございました

対象商品 : 38904713
2016-03-15
用途: ヘッドホン

いいかんじ

対象商品 : 38904713
2015-12-22
用途: アンテナコードの接続
サービス業

バッチリ合いました。またそのうち、購入もあるでしょう。

対象商品 : 38904722
2015-11-26
用途: 機械のセンサー用プラグで使用
株式会社中川機器製作所

何の問題もなく使用できています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする