マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コンタクト形状
メス
注文コード
75928772
品番
MJ-25N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト形状・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
アングル
定格電圧(V)
DC6
定格電流(A)
0.5
プラグ(mm)
Φ3.4×1.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75928772
MJ-25N1
76023283
MJ-25N1
DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4
マル信無線電機
1パック(10個)
¥
1,998
税込
¥
2,198
内容量が変更になりました。