DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個定格電流(A)1注文コード75928964品番MJ-180LE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
形状ストレート定格電流(A)1プラグ(mm)Φ5.5×2.5種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75929122
2023-02-10
用途: 直流アンプの電源口を誤って破損
卸売・小売業

この商品を買いたかったら、今まではアキバに行って何時間も使って探せるかどうかでしたが、モノタロウならあっという間。しかも安い。アキバの部品屋さんがどんどん無くなっているのも納得です。

対象商品 : 75929122
2022-12-18
用途: バッテリーの充電用コネクターに使用します
その他業種

密閉型バッテリーの充電用のコネクター(抜き差しを簡単にするため)に使います。
短絡の問題もなく使用できる。

対象商品 : 75928946
2020-12-22
用途: プリント基板への電源
株式会社三友製作所

急遽、プリント基板に電源をつなぐために必要となり、秋葉へ注文するよりも送料分は安く購入できました。

対象商品 : 75929156
2018-04-11
用途: 自作基盤の電源に
建設業・工事業

自作基盤の電源にスイッチも付いているので使ってみました。
結果はスイッチも小さく使い勝手はイマイチ、しかしこうゆう一般的でない商品もあって秋葉原等に行かなくてもよいので便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする