シガープラグ

(16件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 定格12VDC-5A 注文コード75930513 品番MP-129N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は定格3種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型 コンタクト形状オス 定格12VDC-5A 仕様シガープラグ 形状ストレート 結合方式ワンタッチ
注意
※ヒューズ無タイプの商品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
12Vバッテリーからの電力取り出しに

「注意 ※ヒューズ無タイプの商品になります。」 と注意書きがありますが、ヒューズが無いとオス(プラス)端子が押し出されない構造なので、ヒューズが必要かつ付属していない状態です。別途ヒューズを用意する必要があります。

対象商品:
38905002
2024-08-07
用途:
車載機器用

ヒューズは別売りですので気をつけてください。
他の機能は問題ありません。

対象商品:
75930513
2023-12-23
用途:
シガーソケット用電源ケーブルの作成

はんだの乗りも悪くなく、問題なく使用できています。
ヒューズは付かないので、必要な場合は他の製品を選ぶ必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
75930513
2021-04-21
用途:
自動車用品の補修
その他業種

安価ですので仕方ありませんが、別途用意した管ヒューズを内蔵できるタイプと勘違いし採用しましたが、これはこれで問題ありませんしリピート対象です。

対象商品:
38905002
2020-07-15
用途:
省電力の無線機電源として利用。
建設業・工事業

比較的デザインが良く、取り回しも良い。
この手のパーツはこれで決まりかな。

対象商品:
38905002
2020-03-03
用途:
交換
株式会社ぱとなコミュニィティーニィティーエンタープライズ 様 (サービス業)

元々ついていた物の通電が悪かったので交換しました。ハンダののりも良く作業施工率も良かった。

対象商品:
38905002
2020-04-16
用途:
DIY
教育・研究機関

ヒューズが付いていない。(ヒューズなしと表記しておいてほしい!)

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けし申し訳ございません。商品情報の改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
38905002
2018-07-03
用途:
無線機備品
個人のお客様

完成度の高い商品です。現状、商用車でサイズの合わない車両はありません。重宝してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする