適合ウエハー:5267、5268
ターミナル:5263
規格ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
ピッチ(mm)2.5極数4定格電圧(V)250(最大)寸法B(mm)7.5仕様ELVおよびRoHS対応済み種別圧着ハウジング形状メス形状使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)寸法A(mm)11.4耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可