曜日別特売
5264-12 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264 日本モレックス(molex) 75938256

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264

(1件のレビュー)
取扱い終了
極数12
内容量1パック(10個)注文コード75938256品番5264-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合
ウエハー:5267、5268
ターミナル:5263
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
ピッチ(mm)2.5極数12定格電圧(V)250(最大)寸法B(mm)27.5仕様ELVおよびRoHS対応済み種別圧着ハウジング形状メス形状使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75938152
2019-09-20
用途: 自作のソーラーライト基板用
山田通信設備

自作でソーラーライト等を作って趣味と実用を兼ねています。
ブラックアウトの時も寝室から屋外まで苦労せずに移動できました
2.5ピッチなのででユニバーサル基板で利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする