曜日別特売
5558PBT 中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558 日本モレックス(molex) 75939281

中継用コネクタ 4.2mmピッチ ニューミニフィット ターミナル 5558

(7件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1パック(4000個)定格電流(A)9(最大)材質りん青銅、錫メッキ注文コード75939281品番5558PBT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,790
販売価格(税別)
18,900
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57022-3000
引抜工具/57031-6000
寸法A(mm)1.9寸法D(mm)4.5寸法B(mm)2.3寸法C(mm)3.6適合ハウジング:5559、52025材質りん青銅、錫メッキ形状オス形状サイズ芯線/AWG#16~#28定格電圧(V)600(最大)定格電流(A)9(最大)電線抱合範囲AWG(#)18、20、22、24材質(コンタクト)/処理りん青銅(CuSn)/2.5μm(100μ″)Tin(Sn)電線被覆外径(mm)1.30~3.10(.051~.122″)被覆ストリップ長(mm)3.0-3.5被覆外径(mm)1.3-3.1適合電線範囲 AWG(#)18-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08561454
2021-06-21
用途: 実験機材の配線を手作りするために

販売単位の100個が、ちょうど良かったので購入しました。
ちょっと自作の配線するのに、このサイズのコネクタは圧着もしやすいし、ハウジングもいろんなところで入手できるので便利です。

対象商品 : 08561445
2021-06-09
用途: 結線作業の簡略
製造業

ハウジングと同時使用にて。
小さくてカシメが大変。ハウジングに挿入も大変。
仕様には満足。

対象商品 : 08561463
2019-03-07
用途: 配線の中継用
その他業種

ターミナルは安いのだけど、引抜工具が予想外の価格なので自作しました。

1が参考にしています
対象商品 : 08561454
2017-02-06
用途: 電源コネクター
電気・ガス・熱供給・水道業

電源コネクターを全部作り直さなくて済むので重宝しています。

対象商品 : 08561454
2016-03-22
用途: 各種設備の配線、アタッチメントなどの接続
ケージーエス株式会社

自作の設備の接続などに標準部品として使用しています。重宝してます。

対象商品 : 08561463
2015-11-04
用途: 必要です

良いです

対象商品 : 08561454
2014-08-24
用途: 電気ユニット配線
大和計装サービス

メーカー品のため品質に問題はありません。
価格は商社経由より高いですが少員数での購入が可能ですので
助かっています。
これで価格が安ければうれしいのですが仕方ないですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする