日本モレックス(molex)
基板用コネクタ 2.5mmピッチ ストレートタイプ(金メッキ) 5045
商品レビューを投稿する
68日以内出荷
返品不可
68日以内出荷とは
極数
8
2
3
4
7
8
10
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
75939893
品番
5045-08AG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
金メッキタイプ
材質
ウエハー:PBTP(ガラス入り)
ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+105
(通電による温度上昇分も含む)
適合
ハウジング:5051、51191
種別
ウエハー
ピッチ(mm)
2.5
極数
8
規格
ULファイルNo.:E29179
定格電圧(V)
250(最大)
耐電圧
AC1000V/1分間
定格電流(A)
3(最大)
形態
ストレート
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
20以下
難燃性
UL94V-0
寸法B(mm)
17.5
寸法A(mm)
19.5
接点仕様
ゴールド仕上