適合ウエハー:5096、5271、5272、5273、5274
ターミナル:5194、5225
規格ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
種別ハウジング材質(ハウジング)ナイロン66難燃性UL94V-2定格電流(A)(最大)7定格電圧(V)(最大)250ピッチ(mm)3.96極数3使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)寸法A(mm)13.02耐電圧AC1500V/1分間寸法B(mm)7.92絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下