21219-01 ウェリントン ソフトアタッシュ 平野鞄 75942835

 

21219-01 ウェリントン ソフトアタッシュ 平野鞄 75942835
21219-01 ウェリントン ソフトアタッシュ 平野鞄 75942835
21219-01 ウェリントン ソフトアタッシュ 平野鞄 75942835
21219-01 ウェリントン ソフトアタッシュ 平野鞄 75942835

ウェリントン ソフトアタッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個収納の目安A3サイズ(42.0×29.7)が収納可能注文コード75942835品番21219-01
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本体サイズのアウトポケット付

材質1680D ポリエスター 裏PVCコーティング寸法(cm)45×33×12質量(g)約1410収納の目安A3サイズ(42.0×29.7)が収納可能仕様正面:ファスナーポケット、本体内部:収納物固定ベルト・全開防止ベルト・吊りホック留アテポケット・マチ付ポケット・ペン差し・小物ポケット×2・ネットポケット×2、Y付内部:吊りホック留アテポケット・蛇腹仕切り、肩アテ付ショルダーベルト、南京錠付、底鋲付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする