曜日別特売
YR-8150 元祖ヤキヤキ屋台 ダイカストたこ焼20穴 和平フレイズ 75945066

元祖ヤキヤキ屋台 ダイカストたこ焼20穴

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
75945066
品番
YR-8150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

カセットコンロ用のアルミ合金製たこ焼き器。
たこ焼穴サイズは直径約41mm。一度に20個焼けます。
串などで生地を分けやすい溝付です。
プレート表面は生地がこびりつきにくく、たこ焼きをクルクル返しやすいフッ素樹脂加工。
底面にはスベリ止めが付いています。コンロの上で滑る心配がありません。

材質
本体:アルミニウム合金、内面:ふっ素樹脂加工、外面:焼付塗装
寸法(mm)
約288×197×35
直径(Φmm)
約41
質量(g)
約650
穴数
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75945066
2023-02-18
用途: たこ焼き作成時
製造業

安価だが、底に滑り止めの溝が入っており、ガスコンロからずり落ちないところが良い。表面もフッ素加工で生地が貼りつかず使いやすかった。カセットコンロ用としては申し分ない商品でした。購入して良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 75945066
2023-05-05
用途: たこ焼き
飲食業

安く買えて満足です。穴と穴に等間隔に十分なスペースがあるのがよいです。正方形の溝も生地を切るのに便利です。切った生地を巻き込んで丸く大きなたこやきができます。たまにしか作らない家庭用としては鉄よりテフロン加工の方が便利です。油も少なくて済みます。

対象商品 : 75945066
2023-05-13
用途: たこ焼きを焼く
農・林・水産業

電気のたこ焼き機より早く焼けました。カセットコンロにのせて使用しました。真ん中の6個が火力が若干強くなり、端のやつと入れ替えながら焼きました。

対象商品 : 75945066
2023-04-07
用途: 家族でたこ焼きパーテェー

卓上カセットにピッタリセット出来てずれなくて使い易いです。テフロン加工で脂少なめで焼けるのが、気に入ってます。径がもう少し大きいと良いかもよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする