ガーデンテーブル&ベンチセット (3点セット)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 質量(kg)テーブル:16.74、ベンチ:8.3 注文コード75956607 品番KPT-1470(DBR)+KPB-120(DBR)*2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は質量など2種類から選べます 他の種類を見る

木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのガーデンテーブル&ベンチセット。
天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。さらに構造部材などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで耐久性もバッチリ。直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。

セット内容ガーデンテーブル(長方形)×1、ガーデンベンチ(背なし)×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:140.5×71.5×73、ベンチ:120.5×34.2×43 用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。 材質天板/座部/背部/アーム部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ 質量(kg)テーブル:16.74、ベンチ:8.3 ダークブラウン 組立時間約60分以上
取扱説明書:(1.09MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする