ヴィンテージ背もたれ付きダイニング5点セット 【Ferro e Legno-フェロエ レグノ-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75973276 品番 BRV-5-SBO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ヴィンテージ背もたれダイニング5点セット!背もたれは背中がフィットしやすい座っていて楽な仕様になっています!厚みのある天板とオブジェのような脚がお部屋をおしゃれに演出し、ヴィンテージ空間をお楽しみ頂けます!
水がこぼれてもサッと拭くだけなので、お手入れラクラクです!コンパクトサイズなので、カップルやファミリーにピッタリです。

シャビ―オーク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:110×69×73、椅子:38×38×81 質量(kg)テーブル単体:10.8、椅子単体:3.8 材質主材:スチール MDF表面加工:粉体塗装 PVC 高さ(mm)730 幅(mm)1100 奥行(mm)690
注意
※お客様組立商品です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥6,364 / 税込 ¥7,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする