アトムリビンテック
アトムリビンテックの キッチン・調理用品
アトムリビンテックの ワイン・酒・バー用品
グラス吊り金具
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76010697
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
ワイングラスなどを収納する金具
付属品
+皿木ねじ(3.1×16)×4本
材質
鋼
寸法(mm)
300
寸法L1(mm)
300
寸法L2(mm)
255
寸法P(mm)
287
仕上
光沢クローム
品名・タイプ
グラスフレーム・グラスホルダー