マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5 MCタイプ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
76022906
品番
MC-2377
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
定格電流(A)
1
プラグ(mm)
Φ5.5×2.5