3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)

(20件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1パック(10個)形状アングル注文コード76023308品番MJ-354W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
極数3形状アングルタイプステレオ種類丸型プラグ(mm)Φ3.5コンタクト形状メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38903593
2023-01-20
用途: PA関係
その他業種

ミニのステレオジャック。プラスチックケース向き。ケースの内側から締め付ける。少し締め付けしにくいので、私の評価は4。私は金属ケース向きの38904275が好み。しかし、入手困難も。電気的には問題ない。こんな部品も扱ってくださるモノタロウに感謝です。

対象商品 : 38904223
2023-10-31
用途: ギター内蔵プリアンプの製作。
その他業種

モノタロウ でしか手に入れられないので助かりました。

対象商品 : 38903593
2022-04-22
用途: 自作のオーディオ装置の入力用

表示される寸法図には当商品がありませんが、注文コード/品番が38903821/MJ-164H(Φ3.3モノラル)で表示される図面が対応します。取付ネジ部径は8mmです。ネジ部の長さは4.5mmありますが確実に取り付けるにはパネル厚は2mmまでが良いと思います。端子の対応は、一番長いのがアース(共通)、短い方の金色がR、アースと同じ色がLです。挿入口の色が金色だから金色の端子がアースと勘違いする人はいないと思いますが、念のため。

2が参考にしています
対象商品 : 38903593
2022-09-09
用途: BNCコネクターとの変換用
その他業種

2個購入しましたが、1個が奥まで差し込めなくて使用不可でした。
必要なのは1個だったので何とかなりましたが。

対象商品 : 38903602
2021-04-05
用途: アクションカメラの外部マイク取付
マイ電気商会建設業・工事業

アクションカメラの外部マイク取付に使用。
ネットで調べてこの部品が使われてましたので真似しました。
内部マイクを外部マイクへ変更するのに使いました。

対象商品 : 38903593
2021-07-07
用途: 無線機のジャック修理
有限会社木村電機その他業種

挿し込み口の頭の大きさが丁度よくうまい具合に取付出来ました。

対象商品 : 38903593
2021-02-18
用途: 配線工作時に使用
その他業種

安価で安定した性能であり、継続購入して使っていっても良い商品ではないかと思っています。

対象商品 : 38903593
2020-12-08
用途: ステレオミニジャック出力用
サービス業

ケースにGND接地しないので、本ステレオミニジャックを購入しました。
ヘッドホンステレオミニプラグとの接続ですが、良好のようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする