画像準備中

3極超小形単頭ジャック Φ2.5

(4件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 形状ストレート 注文コード76023633 品番MJ-0253S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は形状37種類から選べます 他の種類を見る
タイプステレオ 極数3 形状ストレート 種類丸型 プラグ(mm)Φ2.5 コンタクト形状メス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38903575
2022-12-07
用途:
有線リモコン1台でSDプレーヤーを2台再生するのに使用しました。(TASCAM)
電気・ガス・熱供給・水道業

ハンダもしやすく大変満足でした。なかなか他社では扱っていない商品なので助かりました。
通常再生とバックアップ再生用のTASCAMのSDプレーヤー2台をなんとかリモコン1台で制御できないかと思いYケーブル作成しました。バッチリです。

対象商品:
38903575
2023-01-20
用途:
PA関係
その他業種

古いカタログ本にMJー070Nの型番の金属シャーシ用があったが、廃番か無かったので
この型を買ってみた。電気的には良いが、接続するステレオ回路用の細いシールド線が入手できず後部の保護ビニールを切って使っている。このシールド線の外径は5ミリ。3ミリくらいなら入るか?調査中

対象商品:
38903557
2020-07-23
用途:
電子部品製作で
サービス業

頭が小さいので差し込みのピッチが狭い所にいいです。

対象商品:
75928036
2018-04-06
用途:
オーディオ回路基板の作成に
製造業

基板実装用の2.5mmステレオジャックがなかなか見つからずやっと見つけた製品で作りと値段には満足です.
しかしメーカーに問い合わせたところ流通在庫のみで再生産を行う予定がないとのことなので,代替品の入荷をお願いしたいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする