曜日別特売
M04-533B0 DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品 マル信無線電機 76024437

M04-533B0 DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品 マル信無線電機 76024437
M04-533B0 DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品 マル信無線電機 76024437

DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品

(6件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1パック(10個)コンタクト形状メス注文コード76024437品番M04-533B0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種類丸型コンタクト形状メス形状アングルケーブル長(m)-仕様-区分電圧/3定格電圧(V)DC10.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.75×1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38904957
2020-03-02
用途: korg volcaシリーズのDC分配ケーブルの作成
建設業・工事業

サイズ・価格共に良好です。6個セットとかもあれば尚良いですね。

2が参考にしています
対象商品 : 38903925
2019-10-25
用途: 撮影用のVマウントバッテリー使用で、DCコネクターの接続するため
サービス業

ケーブル接続で穴が小さいため、線を入れられなかった。
半田ごてでケーブルをくっつける作業時に手間取ってしまったが、問題なく使用できています。

対象商品 : 38904957
2018-05-31
用途: ACアダプターの断線修理
サービス業

本件 写真が間違ってます。
注文品はオス側のプラグです、 ACアダプターの断線修理に使用し非常に満足しています

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 38904957
2017-09-17
用途: バッテリーとの接続
建設業・工事業

ホームセンターとかには、なかったので、助かります。

対象商品 : 38903925
2016-04-24
用途: 充電タイプのネームランド(カシオ製)の外部電源化
株式会社シーアイジャパンサービス業

充電タイプのnamelandを外部電源タイプのDCプラグの受けに使って直接電源をとってます。

対象商品 : 38903925
2016-04-23
用途: 充電タイプのネームランド(カシオ製)の外部電源化
株式会社シーアイジャパンサービス業

充電タイプのnamelandを外部電源タイプのDCプラグの受けに使って直接電源をとってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする