曜日別特売
L-582N 屋外用ベンチ LION (ライオン事務器) 76039507

屋外用ベンチ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品46日以内出荷とは
内容量
1台
背もたれ
あり
注文コード
76039507
品番
L-582N
参考基準価格(税別)¥175,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
色
オフホワイト
背もたれ
あり
材質
座部・背部:FRP成型品・屋外特殊樹脂コーティング、脚部:9×38mmスチール・合成樹脂焼付塗装(グレー)
質量(kg)
27
肘掛
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1765×515×740
人数
4人
設置場所
屋外使用可
座高(mm)
405
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,400/税込¥10,340
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする