DVIケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76052374 品番 KC-DVI-1K
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

DVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つパソコンとDVI(29pinまたは24pin)コネクタを持つディスプレイを接続するケーブルです。
シングルリンクモード用です。
3重シールド(TMDS信号線のみ)構造です。 ケーブルの中心から「アルミシールド→アルミシールド→編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
ツイストペアケーブル(TMDS信号線のみ)です。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
ダブルフェライトコアを採用しています。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。
金メッキpinを採用しています。 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しています。外部干渉を防ぎ、ノイズ対策も万全で、耐振動・耐衝撃性にも優れています。
PC99規格とは、intel社とMicrosoft社が共同で作成したパソコンの規格のことで、パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタの色分けが推奨されています。本製品は、PC99規格対応のケーブルなので、パソコン本体のインターフェース(コネクタ)と同じ色のコネクタ同士をつなぐだけで周辺機器を簡単に間違いなく接続することができます。
RoHS指令対応製品です

ケーブル長(m)1 ホワイト(コネクタ) 規格PC99 コネクタ形状DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) - DVI24ピンオス(DVI-D)インチネジ(4-40) 対応機種(パソコン)各社パソコンDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種(ディスプレイ)各社DVIディスプレイDVI-I(29pin)・DVI-D(24pin)コネクタを持つ機種 ケーブル外径(Φmm)7.1 シールド3重シールド アズワン品番64-0866-54 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス 対応モードDVIシングルリンクモード対応 コネクタ1DVI24ピン(オス) コネクタ2DVI24ピン(オス)
注意
※デュアルリンクモード・アナログモードでは使えません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76059496
2022-11-03
用途:
PC配線
教育・研究機関

サンワサプライの製品ですので,安心かつ問題なく使用出来ています.

対象商品:
76059496
2022-01-27
用途:
需要先へのPCとのモニター接続
製造業

特に問題なく、接続でき、動作も安定しており、良い状態です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする