曜日別特売
TKP155UCK スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック 多摩電子 76067735

TKP155UCK スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック 多摩電子 76067735
TKP155UCK スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック 多摩電子 76067735
TKP155UCK スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック 多摩電子 76067735
TKP155UCK スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック 多摩電子 76067735
TKP155UCK スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック 多摩電子 76067735
TKP155UCK スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック 多摩電子 76067735
TKP155UCK スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック 多摩電子 76067735
TKP155UCK スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック 多摩電子 76067735
TKP155UCK スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック 多摩電子 76067735
TKP155UCK スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック 多摩電子 76067735
TKP155UCK スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック 多摩電子 76067735
TKP155UCK スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック 多摩電子 76067735
TKP155UCK スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック 多摩電子 76067735

スマートタグ機能付PD30Wカーチャージャー C+A ブラック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76067735
品番
TKP155UCK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

Apple Find My テクノロジーに対応 ! どこに自動車があるかを確認できるPD30W車載充電器

用途
AppleのFind Myアプリ「探す」を使用して行方不明の自動車を追跡。
USB PD30W出力ポートと、30W出力のUSB-Aポート搭載。
USB-C単ポート使用時はPD30W出力でMacBook等のノートPCの充電に対応。
USB-Aポートは18W出力でスマートフォン等を急速充電。
スマートフォン2台同時充電対応。
DC12V/24V対応で、トラックなどの24V車でも使用できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする