デジタル水分計

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76084687 品番KG-85
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯)
小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン
オートパワーオフ機能

モノタロウではこんなお得な商品も!
測定範囲(%)
木材(材木、紙、ボール紙):6〜42
建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2〜2.0
測定精度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%〜±4%
建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%〜±0.2%
消費電流(mA)
バックライト点灯時:約7.5
消灯時:約7.0
確度
木材(材木、紙、ボール紙):±2%〜±4%
建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%〜±0.2%
分解能(%)
木材(材木、紙、ボール紙):1%
建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適 付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 質量(g)約50(電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 規格CEマーク認証(EMCテスト合格) 電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20 測定方法電気抵抗式 文字高(mm)9.5 動作範囲約5.1V 〜6.8V 保存温度範囲(℃)-10〜50 保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと) 使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:305

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-16
用途:
塗装作業時
瓦屋根工事さとう 様

木材水分計で買ったんですがコンクリート等々も測定出来てとても良い商品を
買う事ができありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
76084687
2024-10-23
用途:
薪の乾燥状態を計る時
伊達の木こり 様 (農・林・水産業)

高額な物にはかなわないと思いますが、普通に使用できております。

1人が参考にしています
対象商品:
76084687
2023-08-02
用途:
乾燥わかめの水分量測定
製造業

乾燥わかめの乾燥具合を測定するのに便利だ。若干の誤差はあってもよい。

対象商品:
76084687
2023-02-01
用途:
薪の計測
建設業・工事業

耐久性はわかりませんが操作が簡単で満足しています。

対象商品:
76084687
2020-03-03
用途:
薪暖炉投入前
その他業種

今までは感覚で投入しいたが数字の計測も見やすく安心して暖炉に投入できた。

2018-10-24
用途:
木材の水分計測
丸高建設 様

木材の購入・加工の際の参考にする為購入しました。

数値が正確かどうかは確認する術がないので確認できませんが、測定数値が安定している、グリン材の表面と内部の数値が違う等信用できる感じです。

数値の確実性を要求される場合は他の高額商品が良いのでしょうが、それ以外で自己基準で使用するならコスパ良商品だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
76084687
2023-09-12
用途:
製材の作業
株式会社山幸 様

埃に弱くしばらく使用すると接触が悪くなり故障してしまう

1人が参考にしています
対象商品:
76084687
2018-05-28
用途:
作業用
有限会社大三島エスアール 様

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする