※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K25H100BFD25F KタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76086351 K25H100BFD25F KタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76086351 K25H100BFD25F KタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 76086351

KタイミングプーリーH100形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76086351 品番 K25H100BFD25F
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
寸法D(mm)66 寸法Dp(mm)101.06 寸法F(mm)108 寸法K(mm)15 寸法LA(mm)33 寸法LB(mm)48 寸法M(mm)84 寸法do(mm)99.69 キー溝(b×t2)(mm)8X3.3 穴径d(Φmm)25 歯数25 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/2.17 材質機械構造用炭素鋼 形状BF タイプH100(W/28mm、H/2.5mm) 種類タイミングプーリ 材質(フランジ)KTF-1610884

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする