曜日別特売
FK フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具 FSC藤原産業 76096031

FK フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具 FSC藤原産業 76096031
FK フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具 FSC藤原産業 76096031
FK フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具 FSC藤原産業 76096031
FK フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具 FSC藤原産業 76096031
FK フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具 FSC藤原産業 76096031

フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
サイズ兼用型300-500
内容量1台注文コード76096031品番FK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

軸力計測機器の取付用。足場のズレ防止。
小型で軽量の為小運搬が容易。取り付け、取り外しが容易。転用可能。

質量(kg)
8.3
サイズ
兼用型300-500
寸法(幅W×高さH)(mm)
373~640×300
表面処理
ユニクロメッキ
最大締付トルク(N・m)
70
締付ボルト
M24
注意
※はしごとしての使用は危険なのでやめてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする