曜日別特売
N4 GRA 1200×1800D【ワケあり】 ノーマッド カーペットマット4000(裏地付) 3M(スリーエム) 76106951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノーマッド カーペットマット4000(裏地付)

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可車上渡し当日出荷とは
内容量1枚幅(mm)1200長さ(mm)1800グレー注文コード76106951品番N4 GRA 1200×1800D【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,98019,980

雨天時の水滴を瞬間吸収します。防炎適合品です。防炎性能登録番号(E1110047)6歩で、90%以上の土砂を除去します。

用途建物インドア用マット。(カーペットタイプ)種別玄関マット機能吸水、防炎、泥落とし設置場所屋内幅(mm)1200長さ(mm)1800厚さ(mm)8材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:塩化ビニール(PVC)材質(裏)塩化ビニール(PVC)グレー質量(kg)7.3商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様裏地付トラスコ品番413-3307構造カーペットタイプ
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16463177
2021-04-08
用途: 玄関先
桑田工業建設業・工事業

石や泥は比較的に吸収してくれます。
雨の日は意識して足を拭いてもらわないと
足跡はマット以外の所にはつきます。

対象商品 : 33164117
2021-03-18
用途: 会社の玄関マット
サービス業

裏地もついているし、生地も丈夫だし、色味のグレーも落ち着いていて購入してよかったです。

対象商品 : 37154415
2018-06-20
用途: 作業室の玄関マットとして使ってる
株式会社新星サービス業

サイズのバリエーションがほしい
色のバリエーションがほしい

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討いたします。

対象商品 : 37154415
2017-05-30
用途: 店舗入り口

今まで使っていたマットよりしっかりしていてペラペラ感がない。いいと思う。

対象商品 : 33164117
2015-07-23
用途: ショールームの入り口マット
岡田モータース自動車・二輪車・自転車関連業

注文する前は、金額も高額でしたので迷いましたが、商品が来て使用した所、満足することができました。次回もまた購入しようと思います。

対象商品 : 37154415
2014-03-20
用途: 会社の玄関
建設業・工事業

あまり良いとは思わない

 裏側に滑り止をつけてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする