70XHL(左巻き)【ワケあり】 スティーズリミテッド CT SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76107136

70XHL(左巻き)【ワケあり】 スティーズリミテッド CT SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76107136
70XHL(左巻き)【ワケあり】 スティーズリミテッド CT SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76107136
70XHL(左巻き)【ワケあり】 スティーズリミテッド CT SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76107136
70XHL(左巻き)【ワケあり】 スティーズリミテッド CT SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76107136
70XHL(左巻き)【ワケあり】 スティーズリミテッド CT SV TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 76107136

スティーズリミテッド CT SV TW

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード76107136品番70XHL(左巻き)【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥66,400販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)アウトレット
¥65,98061,980

キャストするたび、アングラーを歓びで満たす。
CT=コンパクト&タフコンセプトにおける集大成、それがSTEEZ LTD CT SV TW。
SV=スーパーバーサタイルコンセプトシリーズ最小径となるG1ジュラルミン製Φ30mmCT SVスプールを搭載するLIMITED CTでは、ラインキャパシティを敢えて絞り込み、最大巻糸量に制限を掛けた。
それは超軽量級、5gを下回るリグにも対応する優れた高回転性能を実現する”究極の高レスポンス化”のため他ならない。
未曾有の低弾道性能を追い求めるトーナメンターたちへの挑戦でもある。
フロロライン10lb.~13lb.を軸にバーサタイル域、時に6lb.~8lb.を用いてベイトフィネス域へと激変するシフトチェンジが魅力。
さらにPEライン使用も想定し、ジグ撃ちや小型フロッグ、トップウォータープラグやカバー攻略などとの相性は更に極まる。
敢えて制限を設けることで、より強烈に特化した低弾道キャストフィールは、CTコンセプトシリーズ随一の存在と成し得る。
ライン放出を妨げないTWSには、24STEEZシリーズで新たに開発したテーパードTWSをインストール。
従来サイズ以上の放出性能を手にすることで、トラブルなく圧倒的ライン放出性能を手にした。
結果、軽いスイング、またスナップのみを活かしたコンパクトなキャストでも抜群の飛距離をマーク。
無駄な動作を徹底排除、集中力を研ぎ澄まし、より繊細に、より多彩なアプローチで現代のタフなフィールドを迎え撃つ。
中・近距離戦においてこれ以上ない正確無比な低弾道キャストを武器に、多くのベイトキャスターを魅了する。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品取扱説明書(日本語版)、取扱説明書(4か国語版)、展開図、アンケート登録IDカード、クロロプレン製リールケース(STEEZロゴ入り)、リールフット用保護シール、オイルインジェクションキャップ用工具特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。ベアリング(ボール/ローラー):12/1ギア比8.5糸巻き量(号-m)標準:1.0-120_1.2-100_1.5-80ドラグ力(Kg)4.5標準自重(g)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする