ZWS30B-24/CO2【ワケあり】 AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダ 76107800

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC入力電源(AC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)30形状オープンフレーム注文コード76107800品番ZWS30B-24/CO2【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)アウトレット
¥3,0982,198
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。形状オープンフレーム端子形状コネクタ出力電流(A)(最大)1.3定格出力電力(W)30入力周波数(Hz)47~63定格出力電圧(V)DC24出力リップルノイズ電圧150mV(0≦Ta≦70℃、35~100%負荷時)、180mV(-10≦Ta<0℃、35~100%負荷時)、240mV(-10≦Ta≦70℃、0~35%負荷時)効率(100/200VAC)86%/88%入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370推奨EMCフィルタRSEC-2006RSEL-2001WRSEN-2003
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする