曜日別特売
RB0702【ワケあり】 鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド プラダンのヤマコー 76108701

RB0702【ワケあり】 鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド プラダンのヤマコー 76108701
RB0702【ワケあり】 鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド プラダンのヤマコー 76108701
RB0702【ワケあり】 鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド プラダンのヤマコー 76108701
RB0702【ワケあり】 鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド プラダンのヤマコー 76108701
RB0702【ワケあり】 鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド プラダンのヤマコー 76108701
RB0702【ワケあり】 鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド プラダンのヤマコー 76108701
RB0702【ワケあり】 鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド プラダンのヤマコー 76108701
RB0702【ワケあり】 鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド プラダンのヤマコー 76108701

鍵付ノートPC運搬ケース15インチワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1個注文コード76108701品番RB0702【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)アウトレット
¥90,98072,980

ノートPC・タブレットPCのような精密機器は梱包方法が手間がかかり、難しく感じる方が多いのではないでしょうか。できれば専用ケースで運搬したい、プチプチでぐるぐる巻きにするのが手間だから簡単にしたい、というご要望が多く寄せられます。
ピッタリ閉まる・ダイヤル錠付きでセキュリティも万全な【セーフティボックス】でノートPC輸送用ケースを製作いたしました。
対象サイズ15インチワイド型ノートPC幅355~385mm 奥行最大270mm 厚み35mm

用途ノートパソコンの保管、運搬商品状態※理由あり(未使用・未開封)材質ポリプロピレン取手あり特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様5台入用形状プラダン外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)465×385×415外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)415外寸法・奥行(mm)465
注意
※個人宅配送不可
※記載のサイズから、仕上がりは±10mm程度誤差があります。
※食品衛生法に則り、製品が食品に直接触れる用途へご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする