5894-980 ウォール&スタンドミラースリムフレーム(鏡厚3mm)ホワイト ストア・エキスプレス 76144297

ホワイト

5894-980 ウォール&スタンドミラースリムフレーム(鏡厚3mm)ホワイト ストア・エキスプレス 76144297
5894-980 ウォール&スタンドミラースリムフレーム(鏡厚3mm)ホワイト ストア・エキスプレス 76144297
5894-980 ウォール&スタンドミラースリムフレーム(鏡厚3mm)ホワイト ストア・エキスプレス 76144297
5894-980 ウォール&スタンドミラースリムフレーム(鏡厚3mm)ホワイト ストア・エキスプレス 76144297
5894-980 ウォール&スタンドミラースリムフレーム(鏡厚3mm)ホワイト ストア・エキスプレス 76144297
5894-980 ウォール&スタンドミラースリムフレーム(鏡厚3mm)ホワイト ストア・エキスプレス 76144297

ウォール&スタンドミラースリムフレーム(鏡厚3mm)ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード76144297品番5894-980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

素材/枠・脚:木製 ラバーウッド材 サイズ/鏡面:幅30×高さ154cm 重量:6.6kg ※汎用性の高い吊り立て兼用ミラー

用途壁面取付用金具(石膏ボード用)・吊りひも・吊り金具付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×3~37×157
注意
※ご注意ください 太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき660/税込726
北海道地方数量1につき1,080/税込1,188
沖縄地方数量1につき1,680/税込1,848
離島数量1につき1,680/税込1,848
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする