曜日別特売
バックセット 50mm 円筒錠用 取替ラッチ(鍵付き錠用) GOAL(ゴール) 76155951

 

バックセット 50mm 円筒錠用 取替ラッチ(鍵付き錠用) GOAL(ゴール) 76155951
バックセット 50mm 円筒錠用 取替ラッチ(鍵付き錠用) GOAL(ゴール) 76155951
バックセット 50mm 円筒錠用 取替ラッチ(鍵付き錠用) GOAL(ゴール) 76155951

円筒錠用 取替ラッチ(鍵付き錠用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
バックセット(mm)50
内容量1個(1個)注文コード76155951品番バックセット 50mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ゴール ユニロック(円筒錠)ULWシリーズのラッチです。

バックセット(mm)
50
品番
ULW-5用
注意
※ゴールULWシリーズの円筒錠用ラッチになります。他シリーズへの使用はお控え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする