曜日別特売
TD023DZO 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ 76156818

TD023DZO 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ 76156818
TD023DZO 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ 76156818
TD023DZO 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ 76156818
TD023DZO 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ 76156818
TD023DZO 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ 76156818
TD023DZO 充電式ペンインパクトドライバ(7.2V) マキタ 76156818

充電式ペンインパクトドライバ(7.2V)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1台
締付能力(高力ボルト)
M3~M6
注文コード
76156818
品番
TD023DZO
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

充電式ペンインパクトドライバTD023D
使いやすさをさらに追求した「新」充電式ペンインパクトドライバ
・掴みやすいスリーブ形状
・ワンタッチビット装着
・握りやすいグリップデザイン
・パワフル & 高速締付け
・小型・軽量スリムボディ
質量0.57kg(バッテリ含む)。
全長229mm(折り曲げ時)/285mm(/ストレート時)。
・「ピストル型」または「ストレート型」に使い分け可能
・手締め機能付
・無段変速+正逆転切替
・LEDライト付
・バッテリ容量1.5Ahで充実の作業量
セットモデルは7.2VバッテリBL0715(1.5Ah)×2本が付属※2。
・新・プラスチックケース付※
セットモデルはバッテリや充電器が収納可能なプラスチックケース付属。
作業で使用するアクセサリを収納できる小物入れケース付。
※セットモデルのみ付属。
・照明器具の設置作業に
小型・軽量なので、高所作業や上向き作業も快適。
・配電盤のネジ締め作業に
入り組んだ精密な作業に最適。
その他特長
「回転+打撃」インパクト機構
ブレーキ付

色(本体)
オリーブ
セット内容
本体のみ
質量(kg)
0.57
打撃数(min-1[回/分])
0~3000
締付能力(高力ボルト)
M3~M6
最大締付トルク(N・m)
25
能力(mm) 普通ボルト
M3~M8
締付能力(小ねじ)
M3~M8
回転数(min-1[回/分])
0~2450
締付能力(コーススレッド)(mm)
22~45
注意
※本体のみ(バッテリ・充電器別売り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする